大同メタル工業
ダイスライド スラストワッシャー TA
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)
0/-0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P.C.D.(mm)
面取a(mm)
面取b(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38680887
TA1003
20
15
0.3
10.2
30
3
¥
1,910
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680896
TA1203
28
2
0.4
12.2
40
3
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680905
TA1203N
-
2
0.4
12.2
40
3
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
38680914
TA1303
28
2
0.4
13.2
40
3
¥
2,170
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680923
TA1403
28
2
0.4
14.2
40
3
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680932
TA1503
35
2
0.4
15.2
50
3
¥
2,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
38680941
TA1603
35
2
0.4
16.2
50
3
¥
2,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
38680957
TA1603N
-
2
0.4
16.2
50
3
¥
2,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38680966
TA1803
35
2
0.4
18.2
50
3
¥
2,670
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
38680975
TA2005
35
2.5
0.4
20.2
50
5
¥
2,490
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
38680984
TA2505
40
2.5
0.4
25.2
55
5
¥
2,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
38680993
TA3005
45
2.5
0.4
30.2
60
5
¥
2,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681002
TA3505
50
2.5
0.4
35.2
70
5
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681011
TA4007
60
3
0.5
40.2
80
7
¥
4,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681027
TA4507
70
3
0.5
45.2
90
7
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681036
TA5008
75
4
0.7
50.3
100
8
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681045
TA5508
85
4
0.7
55.3
110
8
¥
7,070
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681054
TA6008
90
5
0.9
60.3
120
8
¥
7,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681063
TA6508
95
5
0.9
65.3
125
8
¥
8,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38681072
TA7010
100
5
0.9
70.3
130
10
¥
9,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681081
TA7510
110
5
0.9
75.3
140
10
¥
10,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681097
TA8010
120
5
0.9
80.3
150
10
¥
11,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681106
TA9010
140
5
0.9
90.5
170
10
¥
13,570
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681115
TA10010
160
5
0.9
100.5
190
10
¥
16,030
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
38681124
TA12010
175
5
0.9
120.5
200
10
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください