大同メタル工業
ダイスライド L型プレート LA
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
内容量
1個
全11種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
幅(mm)
26
32
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴ピッチc(mm)
取付穴ピッチd(mm)
長さL(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38681474
LA50200A
55
50
55
-
200
50
¥
31,840
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
38681483
LA50250A
70
70
70
-
250
50
¥
37,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681492
LA50300A
65
65
65
65
300
50
¥
43,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681501
LA50350A
80
75
75
80
350
50
¥
50,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681517
LA32100B
60
-
-
-
100
32
¥
11,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681526
LA32150B
55
55
-
-
150
32
¥
15,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681535
LA32200B
55
50
55
-
200
32
¥
20,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681544
LA32250B
70
70
70
-
250
32
¥
26,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681553
LA26100C
60
-
-
-
100
26
¥
10,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681562
LA26150C
55
55
-
-
150
26
¥
14,520
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38681571
LA26200C
55
50
55
-
200
26
¥
17,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください