曜日別特売

サーマロイPVプレート タイプA

サーマロイPVプレート タイプA - 大同メタル工業サーマロイPVプレート タイプA - 大同メタル工業サーマロイPVプレート タイプA - 大同メタル工業

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

内容量1個
全44種類を絞り込む
寸法L(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法T(mm)
取付方式
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38683084H35100U1003510上側よりネジ止め2本
6,500
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
38683093H35150U1503510上側よりネジ止め3本
8,180
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683102H35200U2003510上側よりネジ止め4本
10,960
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683111H35250U2503510上側よりネジ止め4本
12,510
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
38683127H35300U3003510上側よりネジ止め5本
14,590
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38683136H35350U3503510上側よりネジ止め5本
15,860
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683145S35100U1003520上側よりネジ止め2本
7,220
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683154S35150U1503520上側よりネジ止め3本
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683163S35200U2003520上側よりネジ止め4本
12,180
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683172S35250U2503520上側よりネジ止め4本
13,910
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683181S35300U3003520上側よりネジ止め5本
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683197S35350U3503520上側よりネジ止め5本
17,610
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683206S4875U754820上側よりネジ止め2本
7,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683215S48100U1004820上側よりネジ止め2本
8,760
8,498
9,348(税込)
91日以内出荷
返品不可
38683224S48125U1254820上側よりネジ止め2本
9,740
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683233S48150U1504820上側よりネジ止め2本
11,610
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683242S5075U755020上側よりネジ止め2本
7,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683251S50100U1005020上側よりネジ止め2本
8,760
8,498
9,348(税込)
46日以内出荷
返品不可
38683267S50125U1255020上側よりネジ止め2本
9,740
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683276S50150U1505020上側よりネジ止め2本
11,610
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683285S7575U757520上側よりネジ止め2本
9,410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683294S75100U1007520上側よりネジ止め2本
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683303S75125U1257520上側よりネジ止め2本
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683312S75150U1507520上側よりネジ止め2本
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38683321S75200U2007520上側よりネジ止め2本
20,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38683337S35100L1003520下側よりネジ止め2本
7,220
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
38683346S35150L1503520下側よりネジ止め3本
9,080
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683355S35200L2003520下側よりネジ止め4本
12,180
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683364S35250L2503520下側よりネジ止め4本
13,910
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683373S35300L3003520下側よりネジ止め5本
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683382S35350L3503520下側よりネジ止め5本
17,610
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683391S4875L754820下側よりネジ止め2本
7,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683407S48100L1004820下側よりネジ止め2本
8,760
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
38683416S48125L1254820下側よりネジ止め2本
9,740
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683425S48150L1504820下側よりネジ止め2本
11,610
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683434S5075L755020下側よりネジ止め2本
7,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683443S50100L1005020下側よりネジ止め2本
8,760
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683452S50125L1255020下側よりネジ止め2本
9,740
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683461S50150L1505020下側よりネジ止め2本
11,610
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683477S7575L757520下側よりネジ止め2本
9,410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683486S75100L1007520下側よりネジ止め2本
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683495S75125L1257520下側よりネジ止め2本
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683504S75150L1507520下側よりネジ止め2本
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38683513S75200L2007520下側よりネジ止め2本
20,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする