アクリアネクスト

アクリアネクスト - 旭ファイバーグラスアクリアネクスト - 旭ファイバーグラスアクリアネクスト - 旭ファイバーグラスアクリアネクスト - 旭ファイバーグラスアクリアネクスト - 旭ファイバーグラス
(1件のレビュー)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。
グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
6面パックの"フルパック仕様"です。

密度(kg/m3)14
注意
※アクリアネクスト14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。
※記載の使用箇所以外に天井でもご利用いただけます。
※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
※厚さ90mm品の室外側フィルムの色はグリーン、その他の厚さの品種は乳白色です。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
厚さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用箇所
寸法(幅W×長さL)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
055791231090801パック(9枚)柱-間柱395×2880105
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
055791321132691パック(7枚)間柱-間柱、屋根430×2880105
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
259507591143081パック(7枚)間柱-間柱、屋根470×2880105
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
451456001136841ケース(10枚)柱-間柱395×288090
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
451456091136851ケース(10枚)間柱-間柱430×288090
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510711451136751パック(10枚)壁・屋根420×236089
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
510711541136861パック(10枚)間柱-間柱・屋根470×288090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38683985001090921パック(10枚)間柱-間柱、屋根430×288085
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
055790961090931パック(10枚)柱-間柱395×288085
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
055791051090911パック(10枚)間柱-間柱・屋根470×288085
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
055791481090781パック(9枚)間柱-間柱、屋根470×2880105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
055791141090771パック(10枚)壁・屋根420×236090
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38683985001090924514560911368500109092 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 45145609アクリアネクスト旭ファイバーグラス1ケース(10枚)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0557909610909345145600113684109093 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 45145600アクリアネクスト旭ファイバーグラス1ケース(10枚)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0557910510909151071154113686109091 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 51071154アクリアネクスト旭ファイバーグラス1パック(10枚)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0557914810907825950759114308109078 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 25950759アクリアネクスト旭ファイバーグラス1パック(7枚)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05579096
2023-02-27
用途: 公共機関よりの購入のため
株式会社ADSムラカミ

この商品はホームセンタでの購入ができなかったので、今回購入致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
同社のアクリアマットとの違いを教えて頂けますか?
回答:
ガラス繊維の細さです。
アクリアマットに比べ、アクリアネクストはより繊維が細くなっております。
繊維の細いほうが、より空気の層を取り込めるため、断熱効果は高くなっております。
対象商品:
38683985
2が参考にしています
2013-07-07

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする