曜日別特売

NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車

NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車 - イマオコーポレーション
種類ソリッド材質(インサート)FC材材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38686821NSP1254529161253-M8×1.25
2,100
取扱い終了
返品不可
38686837NSP1605234181669-M10×1.5
2,700
取扱い終了
返品不可
38686846NSP2005737201888-M10×1.5
3,900
取扱い終了
返品不可
38686855NSP25064402419111-M12×1.75
5,700
取扱い終了
返品不可
38686864SP125ER452916125366M8×1.25
2,600
取扱い終了
38686873SP160ER523418166985M10×1.5
3,400
取扱い終了
返品不可
38686882SP200ER573720188885M10×1.5
4,400
取扱い終了
返品不可
38686891SP250ER64402419111107M12×1.75
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする