曜日別特売

NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り

NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り - イマオコーポレーション
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
耐熱温度(℃)
寸法A(Φmm)
寸法C(Φmm)
タイプ
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38690023NA16M6×1-1610固定握り5413M6×118
680
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38690032NA20M8×1.25-2013固定握り6715M8×1.2530
800
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
38690041NA25M10×1.5-2516固定握り8618M10×1.560
1,010
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
38690057NA32M12×1.75-3220固定握り10820M12×1.75105
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38690066GR16M6×1801610回転握り5413M6×118
760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690075GR20M8×1.25802013回転握り6715M8×1.2530
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690084GR25M10×1.5802516回転握り8618M10×1.560
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690093GR32M12×1.75803220回転握り10820M12×1.75105
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38690066GR1602037786GR16GR16 エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション 02037786エンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション1個
739
税込813
注文コードが変更になりました。
38690075GR2002037795GR20GR20 エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション 02037795エンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション1個
839
税込923
注文コードが変更になりました。
38690084GR2502037804GR25GR25 エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション 02037804エンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38690093GR3202037813GR32GR32 エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション 02037813エンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする