曜日別特売

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

ER・FR・SFR エンプラ回転握り - イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り - イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り - イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り - イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り - イマオコーポレーション

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38690522ER18-SUS6613M8×1.25--
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38690531ER22-SUS8514M10×1.5--
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38690547ER28-SUS10720M12×1.75--
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38690653SFR1859.5218.95.5M6×1
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38690662SFR227722.57.97M8×1.25
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38690671SFR2896248.47.5M8×1.25
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38690495ER186613M8×1.25--
510
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690504ER228514M10×1.5--
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690513ER2810720M12×1.75--
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690617FR18602113M8×1.254
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690626FR22A7722.514M8×1.254
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690635FR22B7722.515M10×1.55
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690644FR28962421M12×1.756
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38690556ER18S6613M8×1.2510-
500
取扱い終了
返品不可
38690565ER22S8514M10×1.513-
620
取扱い終了
返品不可
38690574ER28S10720M12×1.7519-
820
取扱い終了
返品不可
38690583ER18S-SUS6613M8×1.2510-
1,490
取扱い終了
返品不可
38690592ER22S-SUS8514M10×1.513-
1,810
取扱い終了
返品不可
38690601ER28S-SUS10720M12×1.7519-
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38690495ER1802033997ER18ER18 エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーション 02033997エンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
38690504ER2202034006ER22ER22 エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーション 02034006エンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション1個
659
税込725
注文コードが変更になりました。
38690513ER2802034015ER28ER28 エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーション 02034015エンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました。
38690617FR1802037743FR18FR18 エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 02037743エンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました。
38690626FR22A02037752FR22AFR22A エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 02037752エンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38690635FR22B02037761FR22BFR22B エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 02037761エンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
38690644FR2802037777FR28FR28 エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 02037777エンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする