イマオコーポレーション
STK-SOFT スターノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0~80
硬度
ショアA70(TPE)
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701826
STK43SOFT
43
29
17
11
13
M8
黄銅(カドミウム低減材)
13
めねじ
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701835
STK53SOFT
53
34
19
17
17
M10
黄銅(カドミウム低減材)
17
めねじ
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701853
STK43×16SOFT
43
29
17
11
16
M8
SUM22L
16
おねじ(段付)
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701862
STK43×20SOFT
43
29
17
11
20
M8
SUM22L
20
おねじ(段付)
¥
810
¥
786
¥
865
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701871
STK43×25SOFT
43
29
17
11
25
M8
SUM22L
25
おねじ(段付)
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701887
STK53×20SOFT
53
34
19
13
20
M10
SUM22L
20
おねじ(段付)
¥
870
¥
844
¥
928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701896
STK53×30SOFT
53
34
19
13
30
M10
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850047
STK43AX30SOFT
43
29
17
11
30
M6
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850056
STK53ASOFT
53
34
19
13
15
M8
黄銅(カドミウム低減材)
15
めねじ
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850065
STK66SOFT
66
38.5
21.5
17
17
M10
黄銅(カドミウム低減材)
17
めねじ
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850074
STK66X20SOFT
66
38.5
21.5
15.5
20
M10
SUM22L
20
おねじ(段付)
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75850083
STK77SOFT
77
46
26
20
20
M12
黄銅(カドミウム低減材)
20
めねじ
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850092
STK77X30SOFT
77
46
26
21
30
M12
SUM22L
30
おねじ(段付)
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38701844
STK43A×25SOFT
43
29
17
11
25
M6
SUM22L
25
おねじ(段付)
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください