イマオコーポレーション
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
種類
ウイング形
取付部
おねじ
キャップ
キャップ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38704942
EWN48×16-OG
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38704951
EWN48×16-GR
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704967
EWN48×16-YE
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704976
EWN48×16-LB
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704985
EWN48×16-BR
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38704994
EWN48×16-RE
11
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705003
EWN48×20-OG
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38705012
EWN48×20-GR
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705021
EWN48×20-YE
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705037
EWN48×20-LB
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705046
EWN48×20-BR
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705055
EWN48×20-RE
12
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705064
EWN48A×20-OG
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
翌日出荷
返品不可
38705073
EWN48A×20-GR
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705082
EWN48A×20-YE
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705091
EWN48A×20-LB
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705107
EWN48A×20-BR
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705116
EWN48A×20-RE
13
47
7
5.5
24
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705125
EWN48A×30-OG
15
47
7
5.5
24
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
翌日出荷
返品不可
38705134
EWN48A×30-GR
15
47
7
5.5
24
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705152
EWN48A×30-LB
15
47
7
5.5
24
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705161
EWN48A×30-BR
15
47
7
5.5
24
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705177
EWN48A×30-RE
15
47
7
5.5
24
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705186
EWN48A×40-OG
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38705195
EWN48A×40-GR
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705204
EWN48A×40-YE
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705213
EWN48A×40-LB
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705222
EWN48A×40-BR
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705231
EWN48A×40-RE
17
47
7
5.5
24
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705247
EWN55×20-OG
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38705256
EWN55×20-GR
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705265
EWN55×20-YE
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705274
EWN55×20-LB
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705283
EWN55×20-BR
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705292
EWN55×20-RE
23
55
8
6.5
28
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705301
EWN55×30-OG
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
翌日出荷
返品不可
38705317
EWN55×30-GR
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705326
EWN55×30-YE
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705335
EWN55×30-LB
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705344
EWN55×30-BR
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705353
EWN55×30-RE
26
55
8
6.5
28
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705362
EWN55×40-OG
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38705371
EWN55×40-GR
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705387
EWN55×40-YE
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705396
EWN55×40-LB
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705405
EWN55×40-BR
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705414
EWN55×40-RE
29
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705423
EWN55A×20-OG
28
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705432
EWN55A×20-GR
28
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38705441
EWN55A×20-YE
28
55
8
6.5
28
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ