LS ロッキングキー(オネジ)

LS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38706211LS4×620119.56M4SUM22L6
250
243
267(税込)
翌日出荷
38706236LS5×1026131110M5SUM22L10
280
272
299(税込)
翌日出荷
38706245LS5×1626131116M5SUM22L16
300
291
320(税込)
当日出荷
メーカー直送
38706254LS6×1032151310M6SUM22L10
280
272
299(税込)
翌日出荷
38706263LS6×1632151316M6SUM22L16
280
272
299(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38706272LS6×2032151320M6SUM22L20
280
272
299(税込)
翌日出荷
返品不可
38706281LS6×2532151325M6SUM22L25
280
272
299(税込)
当日出荷
38706297LS6×4032151340M6SUM22L40
280
272
299(税込)
翌々日出荷
返品不可
38706306LS8×1632151316M8SUM22L16
280
272
299(税込)
当日出荷
38706315LS8×2532151325M8SUM22L25
300
291
320(税込)
翌日出荷
38706324LS8×4032151340M8SUM22L40
340
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
38706333LS8×16B401715.516M8SUM22L16
580
563
619(税込)
翌日出荷
38706342LS8×25B401715.525M8SUM22L25
590
573
630(税込)
翌日出荷
返品不可
38706351LS8×40B401715.540M8SUM22L40
600
582
640(税込)
翌日出荷
38706367LS10×20401715.520M10SUM22L20
600
582
640(税込)
翌日出荷
返品不可
38706376LS10×30401715.530M10SUM22L30
600
582
640(税込)
15日以内出荷
返品不可
38706385LS10×40401715.540M10SUM22L40
620
602
662(税込)
3日以内出荷
返品不可
38706394LS5×10-SUS26131110M5SUS30310
710
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38706403LS5×16-SUS26131116M5SUS30316
710
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38706412LS6×16-SUS32151316M6SUS30316
480
466
513(税込)
翌日出荷
返品不可
38706421LS6×20-SUS32151320M6SUS30320
500
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
38706437LS6×30-SUS32151330M6SUS30330
520
505
556(税込)
当日出荷
メーカー直送
38706446LS8×16-SUS32151316M8SUS30316
910
883
971(税込)
翌々日出荷
返品不可
38706455LS8×20-SUS32151320M8SUS30320
970
941
1,035(税込)
翌日出荷
返品不可
38706464LS8×30-SUS32151330M8SUS30330
1,010
980
1,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
75859235LS10×20A56232120M10SUM22L20
630
612
673(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859244LS10×30A56232130M10SUM22L30
690
670
737(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859253LS8×16C48191916M8SUM22L16
590
573
630(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859262LS8×25C48191925M8SUM22L25
600
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
21539848LS10×20A-SUS56232120M10SUS30320
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539857LS10×30A-SUS56232130M10SUS30330
2,200
2,134
2,347(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539875LS4×6-SUS20119.56M4SUS3036
650
631
694(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539884LS5×25-SUS26131125M5SUS30325
710
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539893LS6×10-SUS32151310M6SUS30310
470
456
502(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539902LS6×25-SUS32151325M6SUS30325
500
485
534(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539918LS8×16B-SUS401715.516M8SUS30316
910
883
971(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539927LS8×16C-SUS48191916M8SUS30316
1,400
1,358
1,494(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539936LS8×25B-SUS401715.525M8SUS30325
990
961
1,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539945LS8×25C-SUS48191925M8SUS30325
1,520
1,475
1,623(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539954LS8×25-SUS32151325M8SUS30325
990
961
1,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539963LS8×40B-SUS401715.540M8SUS30340
1,030
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539972LS8×40-SUS32151340M8SUS30340
1,030
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
38706227LS4×1020119.510M4SUM22L10
210
取扱い終了
21539866LS4×10-SUS20119.510M4SUS30310
580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706281
2019-05-16
用途: 譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする