曜日別特売

WK ステンレスウィングノブ

WK ステンレスウィングノブ - イマオコーポレーション
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)取付部めねじ種類ウイング形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38706525WK50A-SUS5024142.31011.5M610
3,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706534WK75-SUS7535213.41416.5M814
4,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706543WK75A-SUS7535213.41416.5M1014
4,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38706516WK50-SUS5024142.31011.5M510
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする