イマオコーポレーション
INK インジケーターノブ
材質(本体)
フェノール樹脂
取付部
丸穴
種類
特殊形
表面処理
インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法L
M4×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38709824
INK45
45
25
35
24
15
7
6(D9)
15
10
5
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
38709833
INK55
55
26
37
30
15
3
8(D9)
18
10
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください