曜日別特売

RD1 ラウンドアルミハンドル

RD1 ラウンドアルミハンドル - イマオコーポレーション

医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法U(mm)
全長(mm)
質量(g)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711601RD1-55N552652488.1
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711644RD1-180N180519050221.5
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711653RD1-200N200521054221.5
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711662RD1-235N235624564266
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711671RD1-250N250626068266
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711687RD1-55B552652488.1
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711723RD1-180B180519050221.5
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711732RD1-200B200521054221.5
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711741RD1-235B235624564266
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711766RD1-88G8839829132.5
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711775RD1-100G100311032132.5
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711784RD1-120G120413037177
1,850
1,795
1,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711793RD1-180G180519050221.5
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38711617RD1-88N8839829132.5
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711626RD1-100N100311032132.5
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711635RD1-120N120413037177
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711696RD1-88B8839829132.5
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711705RD1-100B100311032132.5
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711714RD1-120B120413037177
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38711757RD1-250B250626068266
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38711617RD1-88N02037892RD1-88NRD1-88N ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037892ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
38711626RD1-100N02037856RD1-100NRD1-100N ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037856ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38711635RD1-120N02037874RD1-120NRD1-120N ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037874ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38711696RD1-88B02037883RD1-88BRD1-88B ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037883ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38711705RD1-100B02037847RD1-100BRD1-100B ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037847ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました。
38711714RD1-120B02037865RD1-120BRD1-120B ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション 02037865ラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする