イマオコーポレーション
SRH2 ステンレスラウンドハンドル
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
100
120
150
180
250
350
寸法B(mm)
40
45
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38712475
SRH2-100AN
100
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712484
SRH2-100BN
100
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38712493
SRH2-120AN
120
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38712502
SRH2-120BN
120
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38712511
SRH2-150AN
150
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712527
SRH2-150BN
150
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712536
SRH2-180AN
180
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712545
SRH2-180BN
180
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38712554
SRH2-250AN
250
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712563
SRH2-250BN
250
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712572
SRH2-350AN
350
40
12
8
10
R22
M5×0.8-10L
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38712581
SRH2-350BN
350
45
19.5
10
12
R24
M6×1-12L
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください