イマオコーポレーション
MH9 マシナリーハンドル
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)
500
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
180
200
250
300
350
400
500
600
寸法B(mm)
選択してください
204
224
274
324
374
424
524
624
質量(g)
選択してください
174
175
181
182
198
200
214
218
231
236
247
254
280
290
313
326
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
色(グリップ)
表面処理(レバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713272
MH9-180N
180
204
174
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713281
MH9-200N
200
224
181
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713297
MH9-250N
250
274
198
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713306
MH9-300N
300
324
214
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713315
MH9-350N
350
374
231
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713324
MH9-400N
400
424
247
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713333
MH9-500N
500
524
280
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713342
MH9-600N
600
624
313
ナチュラル
アルマイト表面処理
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713351
MH9-180BP
180
204
175
ブラック
樹脂被覆
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713367
MH9-200BP
200
224
182
ブラック
樹脂被覆
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
翌日出荷
38713376
MH9-250BP
250
274
200
ブラック
樹脂被覆
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713385
MH9-300BP
300
324
218
ブラック
樹脂被覆
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713394
MH9-350BP
350
374
236
ブラック
樹脂被覆
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38713403
MH9-400BP
400
424
254
ブラック
樹脂被覆
¥
5,500
¥
5,335
¥
5,869
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38713412
MH9-500BP
500
524
290
ブラック
樹脂被覆
¥
6,100
¥
5,917
¥
6,509
(税込)
翌日出荷
返品不可
38713421
MH9-600BP
600
624
326
ブラック
樹脂被覆
¥
6,400
¥
6,208
¥
6,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください