イマオコーポレーション
RDG ロッドガイド
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38717883
RDG32
32
20
16
20
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38717892
RDG38
38
26
20
26
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください