WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) - イマオコーポレーション

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
溶接または接着で取付けてください。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ストローク(mm)
材質
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38730185WDX10N-M412(取付部)5スチール製205(-0.02/-0.04)
1,650
取扱い終了
返品不可
38730194WDX12N14(取付部)6スチール製336(-0.02/-0.04)
1,870
取扱い終了
返品不可
38730203WDX16N18(取付部)8スチール製728(-0.02/-0.04)
2,200
取扱い終了
返品不可
38730212WDX20N-M822(取付部)10スチール製11810(-0.02/-0.04)
3,500
取扱い終了
返品不可
38730221WDX10N-M4-SUS12(取付部)5SUS製205(-0.02/-0.04)
2,800
取扱い終了
返品不可
38730237WDX12N-SUS14(取付部)6SUS製336(-0.02/-0.04)
3,100
取扱い終了
返品不可
38730246WDX16N-SUS18(取付部)8SUS製728(-0.02/-0.04)
4,100
取扱い終了
返品不可
38730255WDX20N-M8-SUS22(取付部)10SUS製11810(-0.02/-0.04)
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする