曜日別特売

スイングチェックバルブ JIS 10K

スイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10K - アサヒAV

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。

形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ内容量1個
注意
※水平配管、垂直配管のどちらにでも使用可能ですが、バルブボディの矢印と流体の流れの方向を合わせて配管してください。
※流体にゴミ等の異物の混入のある場合には、バルブが正常に作動しないことがありますのでご注意ください。
※プラグは水抜き用ドレンプラグではありません。バルブが正常に作動しなくなるおそれがありますので、プラグを取り外して水抜き作業を行うことはやめてください。
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38738567VSCORIEF1015-151/20~50(流体)HI-PVCEPDM
45,230
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738576VSCORIEF1020-203/40~50(流体)HI-PVCEPDM
45,230
31,980
35,178(税込)
当日出荷
38738585VSCORIEF1025-2510~50(流体)HI-PVCEPDM
51,070
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738594VSCORIEF1032-321-1/40~50(流体)HI-PVCEPDM
56,890
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738603VSCORIEF1040-401-1/20~50(流体)HI-PVCEPDM
56,890
40,980
45,078(税込)
当日出荷
38738612VSCORIEF1050-5020~50(流体)HI-PVCEPDM
73,130
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
38738621VSCORIEF1065-652-1/20~50(流体)HI-PVCEPDM
101,740
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38738637VSCORIEF1080-8030~50(流体)HI-PVCEPDM
120,900
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738646VSCORIEF1100-10040~50(流体)HI-PVCEPDM
172,060
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738655VSCORIPF1015-151/20~50(流体)HI-PVCPTFE
52,020
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738664VSCORIPF1020-203/40~50(流体)HI-PVCPTFE
52,020
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738673VSCORIPF1025-2510~50(流体)HI-PVCPTFE
58,280
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738682VSCORIPF1032-321-1/40~50(流体)HI-PVCPTFE
64,420
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738691VSCORIPF1040-401-1/20~50(流体)HI-PVCPTFE
64,420
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738707VSCORIPF1050-5020~50(流体)HI-PVCPTFE
81,050
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738716VSCORIPF1065-652-1/20~50(流体)HI-PVCPTFE
110,340
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738725VSCORIPF1080-8030~50(流体)HI-PVCPTFE
130,260
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738743VSCORIVF1015-151/20~50(流体)HI-PVCFKM
54,560
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738752VSCORIVF1020-203/40~50(流体)HI-PVCFKM
54,560
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738761VSCORIVF1025-2510~50(流体)HI-PVCFKM
64,660
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738777VSCORIVF1032-321-1/40~50(流体)HI-PVCFKM
72,130
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738786VSCORIVF1040-401-1/20~50(流体)HI-PVCFKM
72,130
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738795VSCORIVF1050-5020~50(流体)HI-PVCFKM
89,690
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738804VSCORIVF1065-652-1/20~50(流体)HI-PVCFKM
119,820
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738813VSCORIVF1080-8030~50(流体)HI-PVCFKM
141,220
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738822VSCORIVF1100-10040~50(流体)HI-PVCFKM
205,450
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738831VSCORPEF1015-151/2-20~80(流体)PPEPDM
56,520
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738847VSCORPEF1020-203/4-20~80(流体)PPEPDM
56,520
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738856VSCORPEF1025-251-20~80(流体)PPEPDM
63,830
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738865VSCORPEF1032-321-1/4-20~80(流体)PPEPDM
71,080
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
38738874VSCORPEF1040-401-1/2-20~80(流体)PPEPDM
71,080
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738883VSCORPEF1050-502-20~80(流体)PPEPDM
91,400
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738892VSCORPEF1065-652-1/2-20~80(流体)PPEPDM
127,130
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738901VSCORPEF1080-803-20~80(流体)PPEPDM
151,070
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738917VSCORPEF1100-1004-20~80(流体)PPEPDM
215,020
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738926VSCORPPF1015-151/2-20~80(流体)PPPTFE
63,930
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738935VSCORPPF1020-203/4-20~80(流体)PPPTFE
63,930
42,980
47,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
38738944VSCORPPF1025-251-20~80(流体)PPPTFE
82,790
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738953VSCORPPF1032-321-1/4-20~80(流体)PPPTFE
92,770
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738962VSCORPPF1040-401-1/2-20~80(流体)PPPTFE
92,770
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738971VSCORPPF1050-502-20~80(流体)PPPTFE
120,110
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738987VSCORPPF1065-652-1/2-20~80(流体)PPPTFE
161,880
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38738996VSCORPPF1080-803-20~80(流体)PPPTFE
187,420
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739005VSCORPPF1100-1004-20~80(流体)PPPTFE
259,730
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739014VSCORPVF1015-151/2-20~80(流体)PPFKM
66,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739023VSCORPVF1020-203/4-20~80(流体)PPFKM
66,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739032VSCORPVF1025-251-20~80(流体)PPFKM
78,660
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739041VSCORPVF1032-321-1/4-20~80(流体)PPFKM
87,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739057VSCORPVF1040-401-1/2-20~80(流体)PPFKM
87,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38739066VSCORPVF1050-502-20~80(流体)PPFKM
109,470
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする