空気ばね PSD

空気ばね PSD - 倉敷化工

PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。
優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。
ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。
安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。
製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。
レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。

高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
取付ピッチ(mm)
ねじサイズ
荷重範囲(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747021PSD-100125100M10×深さ10(最小)500、(最大)10001.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747037PSD-200125100M12×深さ15(最小)1000、(最大)20001.8
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
38747046PSD-400160125M12×深さ15(最小)2000、(最大)40003.3
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38747055PSD-600200160M12×深さ15(最小)4000、(最大)60005.1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38747064PSD-1000250200M16×深さ15(最小)6000、(最大)100006.7
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747073PSD-2000350315M16×深さ15(最小)10000、(最大)2000015.2
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする