曜日別特売

ハイマウント LM・LMYシリーズ

ハイマウント LM・LMYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ - 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ - 倉敷化工

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。

形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
高さTH(mm)
ボルト径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747274LMY-114785115110--
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
38747283LMY-1348110138130--
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38747292LMY-1662110148160--
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38747301LMY-2072130173200--
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06345245LM-114785115110115M12
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
06345254LM-1348110138130137M16
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
06345263LM-1662110148160151M16
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06345272LM-2072130173200180M20
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230626LM-11-200L47200230110--
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230635LM-13-200L48200228130--
オープン
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230644LM-16-200L62200238160--
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230653LM-20-220L72220263200--
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230662LMY-11-200L47200230110--
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
22230678LMY-13-200L48200228130--
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230687LMY-16-200L62200238160--
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22230696LMY-20-220L72220263200--
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38747231LM-114785115110--
4,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747247LM-1348110138130--
6,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747256LM-1662110148160--
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38747265LM-2072130173200--
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38747231LM-1106345245LM-11LM-11 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 06345245ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
38747247LM-1306345254LM-13LM-13 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 06345254ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました。
38747256LM-1606345263LM-16LM-16 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 06345263ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
38747265LM-2006345272LM-20LM-20 ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工 06345272ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする