曜日別特売

プラベア

プラベア - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

プラベア(PVDFシリーズ)は、耐薬品性に優れたハイテク素材のPVDF樹脂(二フッ化)だけで製作したプラスチックベアリングです。
ノンフィラーなので純粋性が高く、金属イオンの抽出が微小です。
耐薬品性に優れており、濃硫酸、硝酸、フッ酸、塩素などの水溶液中で使用できます。
運転時は騒音が発生しにくいです。
錆が生じないので、衛生的です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
軸径d(Φmm)
幅W(mm)
最大許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38795985PF6000-PP2610829.4
5,490
取扱い終了
返品不可
38795994PF6001-PP2812834.3
5,660
取扱い終了
返品不可
38796003PF6002-PP3215949
6,520
取扱い終了
返品不可
38796012PF6003-PP35171058.8
6,820
取扱い終了
返品不可
38796021PF6004-PP42201273.3
8,330
取扱い終了
返品不可
38796037PF6000-NN2610829.4
5,320
取扱い終了
返品不可
38796046PF6001-NN2812834.3
5,550
取扱い終了
返品不可
38796055PF6002-NN3215949
6,290
取扱い終了
返品不可
38796064PF6003-NN35171058.8
6,690
取扱い終了
返品不可
38796073PF6004-NN42201273.3
8,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする