曜日別特売

エミフィル(インダクタ型)

エミフィル(インダクタ型) - MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型) - MURATA(村田製作所)
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1内容量1リール(4000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
直流抵抗
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221445BLM18AG121SN1D5000.18Ω以下120±25%(at 100MHz/20℃)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39221454BLM18AG601SN1D5000.38Ω以下600±25%(at 100MHz/20℃)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39221463BLM21PG221SN1D20000.045Ω以下220±25%(at 100MHz/20℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする