曜日別特売

Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)

Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ) - トックベアリング(TOK)

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38821833DRS-16-A153.5±0.2-1616(0/-0.3)
210
取扱い終了
代替品有
38821842DRS-16-A1.56.353.5±0.2-1616(0/-0.3)
160
取扱い終了
代替品有
38821851DR-18-A0.563.5±0.2-1818(0/-0.1)
160
取扱い終了
代替品有
38821867DR-19-A0.563.5±0.2-1919(0/-0.1)
100
取扱い終了
代替品有
38821876DR-19-A263.5±0.2-1919(0/-0.1)
160
取扱い終了
代替品有
38821894DR-22-A173.5±0.2-2222(0/-0.1)
100
取扱い終了
代替品有
38821912DR-24-A173.5±0.2-2424(0/-0.1)
110
取扱い終了
代替品有
38821921DR-26-A173.5±0.2-2626(0/-0.1)
120
取扱い終了
代替品有
38821937DR-28-A173.5±0.2-2828(0/-0.1)
190
取扱い終了
代替品有
38821964DR-26-AH73.5+0.301±0.32626(0/-0.1)
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
38821982DR-22-AH2.573.5±0.2-2222(0/-0.1)
190
取扱い終了
代替品有
38821991DR-26-AH473.5±0.2-2626(0/-0.1)
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38821885DR-22-A-2.172.1±0.2-2222(0/-0.1)
160
取扱い終了
返品不可
38821903DR-22-A273.5±0.2-2222(0/-0.1)
160
取扱い終了
返品不可
38821946DR-29-A173.5±0.2-2929(0/-0.1)
210
取扱い終了
返品不可
38821955DR-22-AH2.5-3.6573.65±0.21±0.22222(0/-0.1)
140
取扱い終了
返品不可
38821973DR-26-AH2.5-3.6573.65±0.21±0.22626(0/-0.1)
170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38821833DRS-16-A107272946DRS-16-A1DRS-16-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) 07272946樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10トックベアリング(TOK)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました。
38821842DRS-16-A1.507272955DRS-16-A1.5DRS-16-A1.5 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) 07272955樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10トックベアリング(TOK)1個
149
税込164
注文コードが変更になりました。
38821851DR-18-A0.507272964DR-18-A0.5DR-18-A0.5 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07272964樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
38821867DR-19-A0.507272973DR-19-A0.5DR-19-A0.5 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07272973樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
69
税込76
注文コードが変更になりました。
38821876DR-19-A207272982DR-19-A2DR-19-A2 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07272982樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38821894DR-22-A107273007DR-22-A1DR-22-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07273007樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
70
税込77
注文コードが変更になりました。
38821912DR-24-A107273034DR-24-A1DR-24-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07273034樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
84
税込92
注文コードが変更になりました。
38821921DR-26-A107273043DR-26-A1DR-26-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07273043樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
79
税込87
注文コードが変更になりました。
38821937DR-28-A107273052DR-28-A1DR-28-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07273052樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38821964DR-26-AH07273095DR-26-AHDR-26-AH 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK) 07273095樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12トックベアリング(TOK)1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38821982DR-22-AH2.507273131DR-22-AH2.5DR-22-AH2.5 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK) 07273131樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12トックベアリング(TOK)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。
38821991DR-26-AH407273165DR-26-AH4DR-26-AH4 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK) 07273165樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13トックベアリング(TOK)1個
209
税込230
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする