曜日別特売

直取付型 組端子台 ATK-10-□P

直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P - 東洋技研
(1件のレビュー)
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826243ATK-10-5P1個5PDINレール/直付け
500
499
549(税込)
当日出荷
38826252ATK-10-6P1個6PDINレール未対応/直付け
575
569
626(税込)
当日出荷
38826261ATK-10-7P1個7PDINレール/直付け
649
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
38826277ATK-10-8P1個8PDINレール/直付け
724
719
791(税込)
当日出荷
38826286ATK-10-9P1個9PDINレール/直付け
799
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
38826295ATK-10-10P1個10PDINレール/直付け
873
869
956(税込)
当日出荷
38826216ATK-10-2P1個2PDINレール/直付け
277
269
296(税込)
当日出荷
38826304ATK-10-11P1個11PDINレール/直付け
947
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826313ATK-10-12P1個12PDINレール/直付け
1,021
999
1,099(税込)
当日出荷
38826322ATK-10-13P1個13PDINレール/直付け
1,096
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
38826331ATK-10-14P1個14PDINレール/直付け
1,171
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
38826347ATK-10-15P1本15PDINレール/直付け
1,245
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38826356ATK-10-16P1個16PDINレール/直付け
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38826365ATK-10-17P1個17PDINレール/直付け
1,320
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826374ATK-10-18P1個18PDINレール/直付け
1,394
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
38826383ATK-10-19P1個19PDINレール/直付け
1,469
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826392ATK-10-20P1個20PDINレール/直付け
1,543
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
38826225ATK-10-3P1個3PDINレール/直付け
351
349
384(税込)
当日出荷
38826401ATK-10-21P1個21PDINレール/直付け
1,617
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826417ATK-10-22P1個22PDINレール/直付け
1,692
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826426ATK-10-23P1個23PDINレール/直付け
1,766
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826435ATK-10-24P1個24PDINレール/直付け
1,841
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826444ATK-10-25P1個25PDINレール/直付け
1,916
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38826453ATK-10-26P1個26PDINレール/直付け
1,990
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826462ATK-10-27P1個27PDINレール/直付け
2,065
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826471ATK-10-28P1個28PDINレール/直付け
2,138
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826487ATK-10-29P1個29PDINレール/直付け
2,213
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
38826496ATK-10-30P1個30PDINレール/直付け
2,288
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
38826234ATK-10-4P1個4PDINレール/直付け
426
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38826295
2022-04-05
用途: 自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする