超速乾EXE

超速乾EXE - 大同塗料超速乾EXE - 大同塗料

指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。
指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます)
速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。
フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。

塗布面積(m2/kg)
はけ塗り/約7.1
エアレス塗り/約5.8
希釈率(%)
はけ塗り/5~10
エアスプレー塗り/20~30
エアレス塗り/10~20
塗布量
(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚30μm)
(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚30μm)
用途工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般主な用途鉄部全般特性耐水、耐油、超速乾乾燥時間(分)30(23℃)主成分フェノール変性アルキド樹脂適合塗料ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等指触乾燥時間(分)10(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75815415-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75815424-赤さび
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75815433-グレー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833627-ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする