曜日別特売

スピードプライマー

スピードプライマー - 大同塗料スピードプライマー - 大同塗料スピードプライマー - 大同塗料
(1件のレビュー)
希釈率(%)
はけ塗り/5~15
エアスプレー塗り/20~30
エアレス塗り/10~20
塗布量
(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)
(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。特性さび止め適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)20希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg半硬化乾燥時間(時間)2上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃)内容量1缶(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38833636赤錆色赤さび色
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38833645ねずみねずみ色
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38833636
2013-06-08
用途: 余った鋼材の保管時にさび止めを塗布。車のシャーシ等のさび止めに使用。
有限会社 アイワンサービス

よく使うさび止め塗料なので、安くて助かるのですが、今まで使っていたラッカー系プライマーと比べると、はがれやすく、光沢がなく、塗装作業時に気分が悪くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする