速乾ダイレックス

速乾ダイレックス - 大同塗料

速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。

希釈率(%)
はけ塗り/5~15
スプレー塗り/15~30
エアレス塗り/10~25
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
388339771缶(16kg)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
388339861缶(16kg)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833995赤錆1缶(16kg)赤錆
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834013F赤1缶(16kg)F赤
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834022NCオレンジエロー1缶(16kg)NCオレンジエロー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834047NCエロー1缶(16kg)NCエロー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38834083オーカー1缶(16kg)オーカー
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834092NCレモン1缶(16kg)NCレモン
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834101シアニングリーン1缶(16kg)シアニングリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38834117シアニンブルー1缶(16kg)シアニンブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
215333831缶(16kg)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
215338461缶(4kg)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
215338551缶(4kg)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
21533864赤錆1缶(4kg)赤錆
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533873NCレッド1缶(4kg)NCレッド
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533882F赤1缶(4kg)F赤
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533898NCオレンジエロー1缶(4kg)NCオレンジエロー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533907NCバーミリオン1缶(4kg)NCバーミリオン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533916NCエロー1缶(4kg)NCエロー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533934クロームエロー1缶(4kg)クロームエロー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533952オーカー1缶(4kg)オーカー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21533968シアニングリーン1缶(4kg)シアニングリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
215339771缶(4kg)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38834004NCレッド1缶(16kg)NCレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
38834031NCバーミリオン1缶(16kg)NCバーミリオン
オープン
取扱い終了
返品不可
38834056オレンジエロー1缶(16kg)オレンジエロー
オープン
取扱い終了
38834065クロームエロー1缶(16kg)クロームエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
38834074レモンエロー1缶(16kg)レモンエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
21533925オレンジエロー1缶(4kg)オレンジエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
21533943レモンエロー1缶(4kg)レモンエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする