曜日別特売

バランスカットボーリングバー(1)

バランスカットボーリングバー(1) - 日研工作所
内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法C(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法Q(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38865251BT40-RAC43-18043~551302040502.9
52,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865267BT40-RAC43-21043~551572040503.2
63,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865276BT40-RAC53-16553~701352650502.5
56,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865285BT40-RAC53-21053~701802650503.3
57,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865294BT40-RAC53-22553~701952650503.2
68,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865303BT40-RAC70-18070~1001803464644.8
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865312BT40-RAC70-19570~1001953464645.2
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865321BT40-RAC70-24070~1002403464646.2
68,610
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865337BT40-RAC100-195100~1301954283626.8
61,820
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865242BT40-RAC43-15043~55972040502.7
52,840
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
38865181BT40-RAC25-13525~32671224352.0
39,560
取扱い終了
38865197BT40-RAC25-16525~321051224352.1
40,660
取扱い終了
38865206BT40-RAC25-18025~321121224352.1
48,160
取扱い終了
38865215BT40-RAC32-15032~45771631422.4
48,300
取扱い終了
38865224BT40-RAC32-18032~451101631422.6
48,300
取扱い終了
38865233BT40-RAC32-19532~451221631422.6
58,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする