曜日別特売

バランスカットボーリングバー(1)鋼用

バランスカットボーリングバー(1)鋼用 - 日研工作所
内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法C(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法Q(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38865346BT40-RAC25-135E25~32671224352.0
41,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865355BT40-RAC25-165E25~321051224352.1
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865364BT40-RAC25-180E25~321121224352.1
50,570
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865373BT40-RAC32-150E32~45771631422.4
50,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865382BT40-RAC32-180E32~451101631422.6
50,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865391BT40-RAC32-195E32~451221631422.6
61,320
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865407BT40-RAC43-150E43~55972040502.7
52,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865416BT40-RAC43-180E43~551302040502.9
52,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865425BT40-RAC43-210E43~551572040503.2
63,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865434BT40-RAC53-165E53~701352650502.5
56,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865443BT40-RAC53-210E53~701802650503.3
57,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865452BT40-RAC53-225E53~701952650503.2
68,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865461BT40-RAC70-180E70~1001803464644.8
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865477BT40-RAC70-195E70~1001953464645.2
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865486BT40-RAC70-240E70~1002403464646.2
68,610
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865495BT40-RAC100-195E100~1301954283626.8
61,820
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする