バランスカットボーリングバー(2)

バランスカットボーリングバー(2) - 日研工作所
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法Q(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38865565BT50-RAC43-18043~55972040605.7
65,130
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865574BT50-RAC43-19543~551302040605.8
65,130
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865583BT50-RAC43-22543~551422040606.1
75,730
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865592BT50-RAC43-24043~551572040606.2
75,730
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865601BT50-RAC53-21053~701172650656.9
68,310
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865617BT50-RAC53-24053~701822650657.0
68,310
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865626BT50-RAC53-27053~701772650657.6
80,330
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865635BT50-RAC70-25570~1002053464809.5
68,820
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38865644BT50-RAC70-28570~1002353464809.9
71,130
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865653BT50-RAC70-31570~10026534648010.9
80,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865662BT50-RAC100-225100~13022542838312.5
74,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865671BT50-RAC100-290100~13029042838315.2
76,410
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38865504BT50-RAC25-15025~32671224444.7
50,260
取扱い終了
38865513BT50-RAC25-18025~321051224444.9
52,360
取扱い終了
38865522BT50-RAC25-19525~321121224444.8
58,860
取扱い終了
38865531BT50-RAC32-18032~45771631505.4
60,000
取扱い終了
38865547BT50-RAC32-21032~451101631505.6
60,000
取扱い終了
38865556BT50-RAC32-22532~451221631505.6
70,100
取扱い終了
38865687BT50-RAC100-315100~13031542838315.9
82,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする