日研工作所
モジュラータイプボーリングヘッド
寸法Q(Φmm)
26
寸法C(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボーリング範囲(Φmm)
有効ボーリング長(mm)
寸法L(mm)
寸法C1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38866536
Q26-BCB12.7S-95
12.7~14.5
60
95
12
¥
28,560
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866545
Q26-BCB14.5S-100
14.5~19.5
65
100
13
¥
30,140
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38866554
Q26-BCB19S-125
19~22.5
90
125
18
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください