ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー

ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー - 日研工作所ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー - 日研工作所
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(kg)
適合チャック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38868146S12-BCBX12.7-9512.7~14.550~95130120.2(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-12
39,480
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38868155S13-BCBX14.5-10514.5~19.550~105135130.2(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-13
53,760
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38868173S19-ZMACX20-15019.8~25.2100~150180190.6(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-19
79,800
取扱い終了
代替品有
38868164S15-ZMACX16-12015.9~20.265~120150150.3(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-15
66,310
取扱い終了
38868182S24-ZMACX25-19024.8~32.2140~190220241.6(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-24
102,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38868173S19-ZMACX20-15029302404S19-ZMACX20-150V画像準備中深穴用ZMACボーリングバー日研工作所1個
78,900
税込86,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする