角バイト式ボーリングバーA傾斜型

角バイト式ボーリングバーA傾斜型 - 日研工作所角バイト式ボーリングバーA傾斜型 - 日研工作所
形状図番1内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38869074BT40-BSA25-135202225~381088
23,840
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869083BT40-BSA30-165242630~421388
25,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869092BT40-BSA38-180303338~5215310
25,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869101BT40-BSA42-210343742~5618310
25,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869117BT40-BSA50-180404450~6515313
25,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869126BT40-BSA50-225404450~6519813
26,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
38869135BT40-BSA62-180505662~9015316
26,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869144BT40-BSA62-240505662~9021816
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869153BT40-BSA72-180606372~11015319
28,040
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869162BT40-BSA72-240606372~11021319
28,040
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869171BT40-BSA90-180756390~12518019
28,040
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869187BT50-BSA25-135202225~38958
27,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869196BT50-BSA30-165242630~421258
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869205BT50-BSA38-180303338~5214010
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869214BT50-BSA42-210343742~5617010
30,240
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38869223BT50-BSA50-180404450~6514013
30,240
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869232BT50-BSA50-240404450~6520013
31,920
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38869241BT50-BSA62-195505662~9015516
31,080
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869257BT50-BSA62-270505662~9023016
31,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869266BT50-BSA72-195606672~11015519
31,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869275BT50-BSA72-285606672~11024519
34,440
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38869284BT50-BSA90-210758090~12517019
36,960
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869293BT50-BSA90-300758090~12526019
37,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869302BT50-BSA105-1959090105~16015725
33,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869311BT50-BSA105-2859090105~16024725
37,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする