角バイト式ボーリングバーB直角型

角バイト式ボーリングバーB直角型 - 日研工作所角バイト式ボーリングバーB直角型 - 日研工作所
形状図番2内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38869327BT40-BSB25-135202225~501088
23,840
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
38869336BT40-BSB38-180303338~7015310
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869345BT40-BSB50-180404450~9015313
25,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869354BT40-BSB50-225404450~9019813
25,940
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869363BT40-BSB62-180505662~11515316
26,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869372BT40-BSB62-225505662~11519816
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869381BT40-BSB72-180606372~13815319
28,040
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869397BT40-BSB72-225606372~13819819
28,040
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869406BT40-BSB90-180756390~15018019
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869415BT40-BSB90-225756390~15022519
30,770
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869424BT50-BSB25-135202225~50958
27,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869433BT50-BSB38-180303238~7014010
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869442BT50-BSB50-180404450~9014013
30,240
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869451BT50-BSB50-240404450~9020013
31,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869467BT50-BSB62-195505662~11515516
31,080
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869476BT50-BSB62-270505662~11523016
31,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869485BT50-BSB72-195606672~13815519
31,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869494BT50-BSB72-285606672~13824519
34,440
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38869503BT50-BSB90-210758090~15017019
36,960
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869512BT50-BSB90-300758090~15026019
37,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869521BT50-BSB105-1959094105~19015525
33,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38869537BT50-BSB105-2859094105~19024525
37,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする