日研工作所
プロエンドミル(センタースルー)
オイルホール付プロエンドミル
お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
内容量
1個
注意
※チップクランプボルト、クランプ用ドライバは付属しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38870133
PE50HC
45
5
0.4
50
22
¥
32,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870142
PE60HC
45
5
0.6
60
25.4
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870151
PE80HC
45
6
0.8
80
25.4
¥
38,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870167
PE100HC
50
6
1.6
100
31.75
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください