曜日別特売

メジャードリームプロエンドミル(アーバ)

メジャードリームプロエンドミル(アーバ) - 日研工作所

全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全てのメーカーのカッタヘッドが使用できます。

内容量1個
注意
※ヘッドは付属していません。
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
刃長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38887922HSK63A-MDPE-M10-75207510.5912212018.721
27,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887931HSK63A-MDPE-M10-90209010.5912212018.721
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887947HSK63A-MDPE-M10-1052010510.5912212018.721
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887956HSK63A-MDPE-M12-70257012.591524252324
27,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887965HSK63A-MDPE-M12-85258512.591524252324
27,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887974HSK63A-MDPE-M12-1002510012.591524252324
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887983HSK63A-MDPE-M16-8032801791625323025
27,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38887992HSK63A-MDPE-M16-9532951791625323025
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38888001HSK63A-MDPE-M16-110321101791625323025
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38888017HSK63A-MDPE-M8-7016708.5911201614.720
27,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38888026HSK63A-MDPE-M8-9016908.5911201614.720
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38888035HSK63A-MDPE-M8-105161058.5911201614.720
28,040
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする