曜日別特売

Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)

Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) - 武蔵オイルシール工業
(2件のレビュー)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

硬度70(±5)耐熱温度(℃)200内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
388409164D-V15JIS 4種 D(フッソゴム)14.5(±0.20)22.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
139
153(税込)
当日出荷
388409254D-V24JIS 4種 D(フッソゴム)23.5(±0.24)31.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
388409344D-V34JIS 4種 D(フッソゴム)33.5(±0.33)41.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
388409434D-V40JIS 4種 D(フッソゴム)39.5(±0.37)47.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
388409524D-V55JIS 4種 D(フッソゴム)54.5(±0.49)62.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
388409614D-V70JIS 4種 D(フッソゴム)69(±0.61)774.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
388409774D-V85JIS 4種 D(フッソゴム)84(±0.72)924.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
388409864D-V100JIS 4種 D(フッソゴム)99(±0.83)1074.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
388409954D-V120JIS 4種 D(フッソゴム)119(±0.97)1274.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
388410044D-V150JIS 4種 D(フッソゴム)148.5(±1.18)156.54.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
388410134D-V175JIS 4種 D(フッソゴム)173(±1.36)1814.0(±0.1)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
388410224D-V225JIS 4種 D(フッソゴム)222.5(±1.70)234.56.0(±0.15)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
388410314D-V275JIS 4種 D(フッソゴム)272(±2.02)2846.0(±0.15)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
388410474D-V325JIS 4種 D(フッソゴム)321.5(±2.34)333.56.0(±0.15)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
388410564D-V380JIS 4種 D(フッソゴム)376(±2.68)3886.0(±0.15)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
388410654D-V430JIS 4種 D(フッソゴム)425.5(±2.99)437.56.0(±0.15)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
388410744D-V480JIS 4種 D(フッソゴム)475(±3.30)49510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
388410834D-V530JIS 4種 D(フッソゴム)524.5(±3.60)544.510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
388410924D-V585JIS 4種 D(フッソゴム)579(±3.92)59910.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
388411014D-V640JIS 4種 D(フッソゴム)633.5(±4.24)653.510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
388411174D-V690JIS 4種 D(フッソゴム)683(±4.54)70310.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
388411264D-V740JIS 4種 D(フッソゴム)732.5(±4.83)752.510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
388411354D-V790JIS 4種 D(フッソゴム)782(±5.12)80210.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
388411444D-V845JIS 4種 D(フッソゴム)836.5(±5.44)856.510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
388411534D-V950JIS 4種 D(フッソゴム)940.5(±6.06)960.510.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
388411624D-V1055JIS 4種 D(フッソゴム)1044(±6.67)106410.0(±0.3)V形真空フランジ用(耐熱用)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38840943
2022-02-12
用途: 携行缶のパッキンとして使用

つかっていた携行缶が蓋を締めてもガソリンの匂いが、、、、、。
そこで、このパッキンを購入しました。
ガソリン対応なので、価格は高めですが、安全が第一です。
使用も問題なし。
良い商品です。

対象商品 : 38841022
2016-11-04
用途: 作業時

1回使用しただけで、のびてしまったそうです。
もっと長持ちするものがあれば教えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする