曜日別特売

スチームトラップ

スチームトラップ - ヨシタケスチームトラップ - ヨシタケスチームトラップ - ヨシタケ

空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。

仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38846753TD-30NA151/21JIS 10K FF
40,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
38846762TD-30NA203/41JIS 10K FF
42,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
38846771TD-30NA2511JIS 10K FF
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783373TD-30NA151/22JIS 20K FF
40,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783389TD-30NA203/42JIS 20K FF
42,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53783398TD-30NA2512JIS 20K FF
48,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする