曜日別特売

スチームトラップ

スチームトラップ - ベンスチームトラップ - ベンスチームトラップ - ベンスチームトラップ - ベン
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38846911AK2H-GL401 1/2
150,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38846927AK2H-GL502
218,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667038AK2H-GL652 1/2
371,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667047AK2H-GL803
376,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38846902AK2H-GL321 1/4
125,000
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする