ベン
スチームトラップ
仕様
ストレーナ(パンチ穴)内蔵
材質(本体)
FC
タイプ
サーモスタチック式(サーモエレメント式)
形式
サーモスタチック式(サーモエレメント式)
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
フランジ
材質(コック)
CAC406
流体温度(℃)
184以下
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(サーモエレメント)
SUS
背圧許容度
入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)
1.0以下
内容量
1個
注意
※過熱蒸気には使用できません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38846936
ATB5F-G
15
1/2
1
¥
86,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
38846945
ATB5F-G
20
3/4
1
¥
86,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
38846954
ATB5F-G
25
1
1
¥
89,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
52667004
ATB5F-G
32
1-1/4
1
¥
240,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667013
ATB5F-G
40
1-1/2
1
¥
242,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667029
ATB5F-G
50
2
1
¥
249,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材