ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG - テイエルブイ(TLV)

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。

用途
温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38847024AF3N-10KFF-15-FC2501個151/21.63.5175
46,700
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
38847033AF3N-10KFF-20-FC2501個203/41.64.3195
50,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
38847042AF3N-10KFF-25-FC2501個2511.65.7215
52,200
51,980
57,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
38847051AF3N-10KFF-32-FC2501個321-1/41.611245
97,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38847067AF3N-10KFF-40-FC2501個401-1/21.613260
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38847076AF3N-10KFF-50-FC2501個5021.613265
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
53104678AF3N-20KRF-15-FC2501台151/21.63.5175
44,400
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53104687AF3N-20KRF-20-FC2501台203/41.64.3195
47,800
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53104696AF3N-20KRF-25-FC2501台2511.65.9219
49,700
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53104705AF3N-20KRF-32-FC2501台321-1/41.611245
92,500
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53104714AF3N-20KRF-40-FC2501台401-1/21.613264
102,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53104723AF3N-20KRF-50-FC2501台5021.614269
125,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする