フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG - テイエルブイ(TLV)
(1件のレビュー)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ内容量1個
注意
※選定の際は圧力を1.5倍以上の安全率でおとり下さい。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38847085J3X-2-Rc-15-FCD450151/20.2
38,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38951297J3X-5-Rc-15-FCD450151/20.5
38,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
38951306J3X-8-Rc-15-FCD450151/20.8
38,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
38951315J3X-10-Rc-15-FCD450151/21
38,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
38951324J3X-21-Rc-15-FCD450151/22.1
38,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38847094J3X-2-Rc-20-FCD450203/40.2
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38951333J3X-5-Rc-20-FCD450203/40.5
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38951342J3X-8-Rc-20-FCD450203/40.8
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38951351J3X-10-Rc-20-FCD450203/41
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38951367J3X-21-Rc-20-FCD450203/42.1
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
38847103J3X-2-Rc-25-FCD4502510.2
40,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38951376J3X-5-Rc-25-FCD4502510.5
40,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
38951385J3X-8-Rc-25-FCD4502510.8
40,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
38951394J3X-10-Rc-25-FCD4502511
40,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
38951403J3X-21-Rc-25-FCD4502512.1
40,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38951315
2014-02-05
用途: 熱交換後のスチームドレンの排出

思ったより小型で しっかりと機能してくれています。
今後 どの位長持ちするか 楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする