曜日別特売

防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J

防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J - 3M(スリーエム)防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J - 3M(スリーエム)防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J - 3M(スリーエム)防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J - 3M(スリーエム)防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)質量(g)93トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
391185023302J酸性ガス用677分(平均値)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 瞬間接着剤使用時

プラモデル作りで瞬間接着剤を多用いたしますが
どうも私は瞬間接着剤アレルギーなようで
マスクなしで瞬間接着剤を使うと鼻水が止まりません。
なので瞬間接着剤を使う際は防毒マスク&無機ガス用吸収缶を使っています。
面倒ですが鼻水ズルズルで苦しむよりは体に良いです。

対象商品 : 39118502
2023-02-21
用途: ガラスへのエッチング加工
葛籠屋工房建設業・工事業

有名メーカーでもあり安心して使えます。もちろん日本メーカーのものもありますが、こちらが幾分軽いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする