曜日別特売

E350シリーズ

E350シリーズ - GIVI(ジビ)E350シリーズ - GIVI(ジビ)

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり
最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×305mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

容量(L)35寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3889446668041パールホワイト
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
3889447568042シルバー
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
3889448468043パールクロ
19,000
取扱い終了
3889449368044無塗装黒
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする