曜日別特売

E370シリーズ

E370シリーズ - GIVI(ジビ)E370シリーズ - GIVI(ジビ)E370シリーズ - GIVI(ジビ)E370シリーズ - GIVI(ジビ)
(2件のレビュー)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。
最大積載量:3kg
本体重量:3.8kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×325mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

容量(L)39寸法(mm)415×480×325質量(kg)3.8(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3889450268046ブルー
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3889451168047パールホワイト
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3889453668050クロ塗装
25,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3889455474944TECHスモークレンズ
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3889452768048シルバー
25,000
取扱い終了
3889454568051無塗装黒
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38894545
2019-11-14
用途: 取付サービス
製造業

取付W金具のほか、座金等の応用部材があると便利です。

対象商品 : 38894502
2016-11-21
用途: バイクに
有限会社立森工作所製造業

ディオ110(青)に乗っけました、丁度良い大きさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする