V35シリーズ

V35シリーズ - GIVI(ジビ)

最大積載量:10kg(片側)
本体重量:3.7kg(片側)
奥行×幅×高さ…530×316×390mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※PLX、PLXRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。

無塗装黒仕様左右セットセット内容左右セット寸法(mm)530×316×390質量(kg)3(1個)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3889464268068
73,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする