パナソニックコネクト
直流用ガウジングカーボン
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ
標準タイプ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
穴径(Φmm)
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38939031
YN-40GX
1箱(100本)
4
305
約7
6~8
3~4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939047
YN-50GX
1箱(100本)
5
305
約8
7~9
3~5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
38939056
YN-65GX
1箱(50本)
6.5
305
約9
9~11
4~6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
38939065
YN-80GX
1箱(50本)
8
305
約10
10~12
6~8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
38939074
YN-90GX
1箱(50本)
9
305
約12
11~13
6~9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939083
YN-95GX
1箱(50本)
9.5
305
約14
12~14
7~10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939092
YN-110GX
1箱(50本)
-
-
約16
14~16
8~11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21074894
YN-65GX
1セット(10箱×50本)
6.5
305
約9
9~11
4~6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21074910
YN-80GX
1セット(10箱×50本)
8
305
約10
10~12
6~8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください