曜日別特売

防毒マスク G-7型

防毒マスク G-7型 - 興研防毒マスク G-7型 - 興研
(13件のレビュー)

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。
塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。
有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)
ボンネット二重構造。
軽量コンパクトタイプ。
マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。

種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※一部のオプション品で、従来品との互換性がありません。(吸気弁、排気弁、モイスチャーガード、吸湿スポンジ)
この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38941743G-7-06
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 送料無料が本当に助かりました
製造業

いつもの業者さんは1万円以内は送料かかるといわれ、年々送料も上がってきてるので馬鹿にならない。品番で探して、業者と比較して購入できるのは助かります

対象商品 : 38941743
2023-07-25
用途: 塗装場付近

塗装場付近にて使用しております。特に問題ないようです。

対象商品 : 38941743
2022-06-07
用途: 化学物質過敏症対策
製造業

シリコン臭がかなり強い。
密着性がとても高く良い商品だと思います。

対象商品 : 38941743
2021-08-30
用途: 現場での防毒作業用

商品についてはまったく問題無いが、特殊な用途なので、
どの商品を選び、どのようにして使えば良いかは
メーカーに直接聞いて納得した。
安全については、良く確認が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 38941743
2018-10-07
用途: 新漆、エポキシ樹脂接着剤使用時に
製造業

女性用に、Sサイズも欲しいです。うまく付けないと、鼻のあたりからガスが漏れてきます。

5が参考にしています
対象商品 : 38941743
2016-09-25
用途: 塗装作業時
ばすぷすん工房

ホームセンターで買うより安くて良い。
箱無し・簡易梱包でゴミも少なく、エコで良い。

対象商品 : 38941743
2016-03-24
用途: カビ落としのとき。
建設業・工事業

簡単に着脱できるので楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 38941743
2015-11-06
用途: 農薬散布
農・林・水産業

当たり前なんですが体を激しく動かさないかぎりは完璧です、動くと酸欠になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする