(30件のレビュー)
内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389420141P00-13-Z40Aトヨタ
3,000
2,250
2,475(税込)
翌々日出荷
返品不可
389420661P0C-13-Z40Aトヨタ
3,000
2,250
2,475(税込)
翌々日出荷
389420751P0U-13-Z40Aトヨタ
3,900
2,925
3,218(税込)
翌々日出荷
389422241PT7-13-Z40Aトヨタ
2,900
2,175
2,393(税込)
翌々日出荷
返品不可
389422511PD2-13-Z40Aダイハツ
1,630
1,223
1,345(税込)
翌々日出荷
389424251PM2-13-Z40Aミツビシ
1,900
1,425
1,568(税込)
翌々日出荷
389424861PS6-13-Z40Aスズキ
1,500
1,125
1,238(税込)
翌々日出荷
389425311PT4-13-Z40Aトヨタ
2,100
1,575
1,733(税込)
翌々日出荷
389425471PT5-13-Z40Aトヨタ
3,000
2,250
2,475(税込)
翌々日出荷
389425561PT6-13-Z40Aトヨタ
2,100
1,575
1,733(税込)
翌々日出荷
389425741PTA-13-Z40Aトヨタ
3,300
2,475
2,723(税込)
翌々日出荷
返品不可
389426011PF7-13-Z40Aスバル
3,100
2,325
2,558(税込)
翌々日出荷
389426531PTJ-13-Z40トヨタ
2,800
2,100
2,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
389426621PTK-13-Z40Aトヨタ
3,500
2,625
2,888(税込)
翌々日出荷
389426961PTP-13-Z40Aトヨタ
2,970
2,228
2,451(税込)
翌々日出荷
389427141PTS-13-Z40Aトヨタ
3,020
2,265
2,492(税込)
翌々日出荷
返品不可
389427661PF6-13-Z40Aスバル
1,850
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
578468011PSA-13-Z40スズキ
1,700
1,275
1,403(税込)
翌々日出荷
578468871PDG-13-Z40A-
2,000
1,500
1,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
578469661PN8-13-Z40B-
2,400
1,800
1,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
578469751PN9-13-Z40-
1,800
1,350
1,485(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565371PTV-13-Z40-
3,570
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565461PR5-13-Z40-
3,000
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565641PR7-13-Z40-
3,000
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565731PR8-13-Z40-
3,000
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565821PHP-13-Z40-
3,200
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
返品不可
190565981PSE-13-Z40-
2,000
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566071PSF-13-Z40-
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566161PSG-13-Z40-
1,500
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566341PHS-13-Z40-
3,200
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566431PTW-13-Z40-
3,100
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566521PNB-13-Z40-
3,000
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
190566681PTX-13-Z40-
2,700
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
621514341PM2-13-Z40ミツビシ
1,900
取扱い終了
代替品有
389420231P04-13-Z40トヨタ
3,100
取扱い終了
389420321P05-13-Z40トヨタ
3,100
取扱い終了
389420411P09-13-Z40トヨタ
2,800
取扱い終了
389420571P0B-13-Z40トヨタ
3,500
取扱い終了
389420841P11-13-Z40トヨタ
4,200
取扱い終了
389420931P14-13-Z40トヨタ
4,300
取扱い終了
389421021P17-13-Z40トヨタ
4,800
取扱い終了
389421111P1A-13-Z40スズキ
2,000
取扱い終了
389421271P1D-13-Z40ダイハツ
1,900
取扱い終了
389421361P2U-13-Z40ホンダ
2,900
取扱い終了
389421451P4S-13-Z40ミツビシ
3,550
取扱い終了
389421541P54-13-Z40ミツビシ
3,500
取扱い終了
389421631P65-13-Z40ミツビシ
4,500
取扱い終了
389421721P67-13-Z40イスズ
2,500
取扱い終了
389421811P69-13-Z40ニッサン
2,000
取扱い終了
389421971P6A-13-Z40ニッサン
2,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
621514341PM2-13-Z40389424251PM2-13-Z40A1PM2-13-Z40 エアーフィルター Roadpartner(マツダ) 38942425エアーフィルターRoadpartner(マツダ)1個
1,425
税込1,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38942766
2022-05-21
用途: 自動車メンテナンスに

推奨交換時期毎に交換しています。
純正品と、サイズ・品質ともに大差なく安心です。
安価で助かります。

対象商品 : 38942547
2021-03-21
用途: BRZに装着

信頼性と安さを兼ね備えた、第二純正。
見た感じは純正品と大差ないかと思います。

対象商品 : 19056668
2021-04-30
用途: 車検整備

純正品よりもお安く購入することができました。
エレメントなので純正も関係なくリーズナブルに使用できました。

対象商品 : 38942766
2020-02-29
用途: エンジン整備
建設業・工事業

サイズがバッチリ、値段も安く次回も是非お願いします。

対象商品 : 38942504
2018-07-20
用途: 車のメンテナンス

値段が安い為気軽に交換できます。
日産モコS21に取り付けました。

対象商品 : 38942242
2018-03-07
用途: 車検時

テリオスキッドのエアフィルターと適合します。車検毎に交換しています。特に問題はありません

1が参考にしています
対象商品 : 38942486
2018-02-03
用途: 通常消耗品交換

内部のネットの穴が大きく吸気効率が良さそうな作りでした。

対象商品 : 38942486
2017-11-24
用途: 初めて使うメーカーでしたが車検整備で使用。
個人のお客様

純正品より少し固めに出来ている感じでしょうか??
問題は勿論有りません。後は様子見って感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする