曜日別特売

耐熱マット

耐熱マット - アサダ耐熱マット - アサダ
(2件のレビュー)

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。
火炎温度1000℃対応。

火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954316R31050N
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38954316
2018-09-21
用途: 機械への溶解炉熱の遮断

希望通りに使用できましたが金額のわりに小さい気がします。
当社ではもう少し大きければよかったです。

対象商品 : 38954316
2017-11-09
用途: 学生実験でのハロゲンランプ使用時の机保護
教育・研究機関

用途は少し違うかもしれませんが、ハロゲンライトで照射実験をするとき熱から実験台をまもるために使用しています。収納性も良く、非常に有効に活用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする